› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori interruttori E1.2/3-XT7 4pz installazione fissa

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073966R1
Cod. Produttore 1SDA073966R1
Cod. EAN 8015644778996

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT EF INF E1.2/3-XT7/XT7M F 4PCSIN
  • Serie: Accessories for Emax 2, 3, XT
  • Tipo: Accessori per interruttori
  • Componenti: 4 pezzi terminali frontali
  • Compatibilità: E1.2/3-XT7/XT7M
  • Applicazione: Installazione fissa
  • Materiale: Metallo esteso
  • Funzione: Estensione terminali frontali

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori prolungati EF per interruttori fissi E1.2, XT7M e XT7. Questo kit include quattro pezzi progettati per estendere i terminali frontali dell'interruttore, migliorandone la connettività e facilitando le operazioni di cablaggio. I terminali EF sono compatibili con configurazioni a 4 poli, offrendo una soluzione affidabile e robusta per l'integrazione nei sistemi elettrici. Il kit è fornito con l'interruttore e garantisce un montaggio sicuro e stabile, con coppie di serraggio specifiche per assicurare la corretta installazione. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono elevata efficienza e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS LOWER 4pcs FOR FIXED (INSTALL.) E1.2/3-XT7/XT7M

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3 / Accessories for XT

Kit accessori interruttori E1.2/3-XT7 4pz installazione fissa