› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori interruttore trifase XT4 per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066286R1
Cod. Produttore 1SDA066286R1
Cod. EAN 8015644001964

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT W MP XT4 3P
  • Funzione: Conversione parte mobile
  • Numero poli: 3 poli
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Interruttori Tmax XT4
  • Tipo: Kit estraibile
  • Conformità RoHS: Sì, conforme direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Componenti con piombo limitato

Descrizione del prodotto

Kit di trasformazione da fisso a parte mobile per interruttori SACE Tmax XT2 e XT4, versione III - IV. Questo kit consente di convertire la parte fissa dell'interruttore in una parte mobile estraibile, migliorando la flessibilità e la facilità di manutenzione del sistema elettrico. Il prodotto include componenti specifici per l'installazione, come supporti, viti e accessori, progettati per garantire un montaggio sicuro e affidabile. È ideale per applicazioni in cui è richiesta la possibilità di rimuovere facilmente la parte mobile dell'interruttore per ispezioni, manutenzioni o sostituzioni senza interrompere l'intero impianto. La struttura è robusta e compatibile con la serie Tmax XT, assicurando prestazioni elevate e durature nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT CONVERSION FOR MOVING PART WITHDRAWABLE THREE-POLE XT4

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori interruttore trifase XT4 per impianti industriali