› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori interruttore Tmax T6 630-800A 4 poli

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060391R1
Cod. Produttore 1SDA060391R1
Cod. EAN 8015644628550

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo: Kit conversione mobile
  • Poli: 4 poli
  • Corrente nominale: 630/800 A
  • Compatibilità: Tmax T6
  • Funzione: Ritiro parte mobile
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Componenti con piombo limitato

Descrizione del prodotto

Kit di trasformazione progettato per convertire un interruttore da fisso a parte mobile estraibile per versioni T6 con corrente nominale da 630 a 800 A. Questo kit comprende componenti metallici e accessori specifici per garantire una trasformazione sicura e affidabile, mantenendo le caratteristiche di robustezza e funzionalità del sistema originale. L'installazione permette di adattare l'interruttore alle esigenze di impianti elettrici che richiedono una maggiore flessibilità operativa, facilitando le operazioni di manutenzione e sostituzione senza compromettere la continuità del servizio. Il prodotto è parte degli accessori per Tmax T e si caratterizza per la precisione costruttiva e la compatibilità con la gamma di interruttori ABB Tmax T6. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT CONVERSION FOR MOVING PART WITHDRAWABLE FOUR-POLE T6 630/800

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori interruttore Tmax T6 630-800A 4 poli