› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori interruttore Tmax T5 630A tripolare installazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054849R1
Cod. Produttore 1SDA054849R1
Cod. EAN 8015644559748

Informazioni principali

  • Tipo: kit conversione 3 poli
  • Corrente nominale 630 A
  • Compatibilità: movable part
  • Applicazione: withdrawable
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Conformità Direttiva RoHS II
  • Materiali con esenzioni piombo
  • Uso: T5 circuit breakers

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit di montaggio MP T5 da 630 W a 3 poli, progettato come accessorio specifico per interruttori automatici. Questo kit include componenti metallici e terminali di collegamento, realizzati con leghe di rame e acciaio trattato, per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. È compatibile con la serie Tmax T, offrendo una soluzione robusta per l’installazione e la manutenzione di apparecchiature elettriche industriali. Il prodotto è conforme alle normative RoHS II, assicurando l’assenza di sostanze pericolose oltre i limiti consentiti, e presenta caratteristiche tecniche che ne facilitano l’adattamento e la funzionalità in impianti elettrici di media tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT CONVERSION FOR MOVING PART WITHDRAWABLE THREE-POLE T5 630

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori interruttore Tmax T5 630A tripolare installazione elettrica