› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori interruttore Tmax T5 630A 2x240mm² 4pz

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055033R1
Cod. Produttore 1SDA055033R1
Cod. EAN 8015644561789

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Connessioni: 2x240 mm² rame/alluminio
  • Tipo: Terminali frontali cavi
  • Quantità: 4 pezzi
  • Compatibilità: T5 630
  • Materiale: Rame e alluminio
  • Applicazione: Interruttori Tmax T5
  • Installazione: Frontale

Descrizione del prodotto

Kit di morsetti frontali fissi FC CuAl per cavi in rame e alluminio, progettati per interruttori Tmax T5 con capacità di connessione fino a 2 cavi da 240 mm². Il kit comprende 4 pezzi ed è adatto per applicazioni lato carico, consentendo una distribuzione sicura e affidabile dell'alimentazione elettrica. I morsetti supportano sezioni di cavo comprese tra 95 mm² e 240 mm² per rame e alluminio, con una coppia di serraggio di 18 Nm e 31 Nm a seconda del componente, garantendo un collegamento stabile e duraturo. Questi terminali sono indicati per cavi flessibili (stranded) e sono conformi agli standard IEC e UL per cavi in rame, con una gamma di sezioni da 16 mm² a 300 mm². L’installazione è semplice e sicura grazie al design modulare, che permette un montaggio rapido sull’interruttore lato carico, escludendo l’uso lato alimentazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 2x240mm2 4pcs T5 630

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori interruttore Tmax T5 630A 2x240mm² 4pz