› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori interruttore multipolare 4 poli serie XT4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066287R1
Cod. Produttore 1SDA066287R1
Cod. EAN 8015644692032

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT W MP XT4 4P
  • Tipo: Kit conversione parte mobile
  • Numero poli: 4 poli
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Tmax XT4
  • Funzione: Ritiro parte mobile
  • Conformità RoHS: Sì, Direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: Interruttori modulari

Descrizione del prodotto

Kit di trasformazione da fisso a parte mobile estraibile per interruttori SACE Tmax XT2 e XT4, progettato per consentire la conversione della versione fissa in versione plug-in. Questo kit è composto da componenti metallici e plastici di alta qualità, studiati per garantire robustezza e affidabilità nel tempo. È compatibile con modelli XT2 e XT4 nelle versioni III e IV, con viteria e accessori specifici per un montaggio sicuro e preciso. Il kit permette di trasformare la parte mobile dell’interruttore, facilitando operazioni di manutenzione e sostituzione senza compromettere la sicurezza elettrica. Ideale per applicazioni industriali che richiedono flessibilità e modularità nell’installazione degli interruttori automatici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT CONVERSION FOR MOVING PART WITHDRAWABLE FOUR-POLE XT4

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori interruttore multipolare 4 poli serie XT4