› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori interruttore 4 poli XT2 montaggio sicuro

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066279R1
Cod. Produttore 1SDA066279R1
Cod. EAN 8015644691998

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT P MP XT2 4P
  • Tipo: Kit conversione 4 poli
  • Compatibilità: Plug-in XT2
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Materiale: Componenti conformi RoHS II
  • Applicazione: Parti mobili per interruttori
  • Montaggio: Plug-in rapido
  • Uso: Accessori per Tmax XT

Descrizione del prodotto

Trasformazione dell'interruttore base in una parte mobile per interruttore rimovibile plug-in delle serie XT1, XT2, XT3 e XT4. Questo kit consente di convertire un interruttore fisso in un interruttore rimovibile, migliorando la flessibilità e la praticità nell'installazione e manutenzione degli impianti elettrici. Il prodotto è progettato per garantire un montaggio sicuro e affidabile, con componenti robusti e di alta qualità, adatti all'uso in sistemi di protezione elettrica avanzati. Ideale per applicazioni industriali che richiedono elevata sicurezza e facilità di gestione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT CONVERSION FOR MOVING PART PLUG-IN FOUR-POLE XT2

Caratteristiche tecniche

modifica da fisso a plug-in

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori interruttore 4 poli XT2 montaggio sicuro