› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori installazione interruttori E2.2/3 2000A 4pz

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA074048R1
Cod. Produttore 1SDA074048R1
Cod. EAN 8015644779818

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Emax 2/3
  • Distanza orizzontale terminali posteriori
  • 4 pezzi per installazione fissa
  • Compatibile con E2.2/3 IU 2000 A
  • Corrente nominale 2000 A
  • Kit SHR LOW
  • Tipo kit terminali
  • Conformità RoHS II

Descrizione del prodotto

Il prodotto AB1SDA074048R1 è un kit di terminali posteriori orizzontali divaricati SHR adatto per interruttori della serie E2.2 ed E4.2, specificamente progettato per 4 poli. Questo kit è indicato per applicazioni con correnti nominali fino a 2000 A nella versione E2.2 e fino a 4000 A nella versione E4.2, garantendo una connessione affidabile e sicura. Il design dei terminali consente una distribuzione orizzontale dei collegamenti, facilitando l'installazione e migliorando la gestione degli spazi all'interno dei quadri elettrici. I componenti del kit includono staffe e viti di fissaggio con coppie di serraggio specifiche, assicurando una connessione meccanica stabile e durevole. Questo accessorio è ideale per potenziare e adattare gli interruttori Emax 2 in ambienti industriali e civili, ottimizzando la configurazione dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS HORIZONTAL DISTANCE LOWER 4pcs FOR FIXED (INSTALL.) E2.2/3 2000 A

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3

Kit accessori installazione interruttori E2.2/3 2000A 4pz