› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori installazione frontale 3pz E2.2/3 impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA074120R1
Cod. Produttore 1SDA074120R1
Cod. EAN 8015644780531

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT F INF E2.2/3 F 3PCSINST
  • Terminali frontali: Inferiori 3 pezzi
  • Applicazione: Per installazione fissa
  • Serie: Accessories for Emax 2, Emax 3
  • Compatibilità: Per E2.2/3
  • Materiale: Metallo per terminali
  • Montaggio: Facile e rapido
  • Funzione: Connessione sicura

Descrizione del prodotto

Kit di accessori progettato per l'installazione e il supporto di componenti elettrici nelle serie Emax 2 e Emax 3. Il kit comprende tre pezzi specifici per garantire una corretta integrazione e funzionalità all'interno degli impianti elettrici, facilitando il montaggio e la manutenzione. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura durabilità e affidabilità nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS LOWER 3pcs FOR FIXED (INSTALL.) E2.2/3

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3

Kit accessori installazione frontale 3pz E2.2/3 impianti elettrici