› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori frontali Tmax T5 400 4pz cavi CuAl 240mm²

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055021R1
Cod. Produttore 1SDA055021R1
Cod. EAN 8015644561666

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: 1x240mm² cavi rame-alluminio
  • Numero pezzi: 4
  • Tipo terminali: Frontali (FC CuAl)
  • Adatto per: Interruttori Tmax T5 400
  • Materiale: Leghe rame-alluminio
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Connessione cavi potenza

Descrizione del prodotto

Kit di morsetti frontali fissi FC CuAl per cavi in rame e alluminio, progettato per l’installazione sul lato carico degli interruttori Tmax. Questo kit comprende 4 morsetti adatti a sezioni di cavo fino a 240 mm², con una coppia di serraggio di 43 Nm. I morsetti garantiscono una connessione sicura e affidabile per la distribuzione dell’alimentazione a diversi carichi, escludendo l’uso sul lato alimentazione. Il design è ottimizzato per cavi flessibili (stranded) in rame o alluminio, con dimensioni e valori di coppia conformi agli standard IEC e UL. La compatibilità con interruttori Tmax assicura un montaggio semplice e un’alta efficienza elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 1x240mm2 4pcs T5 400

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori frontali Tmax T5 400 4pz cavi CuAl 240mm²