› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori frontali Tmax T4 cavi CuAl 1x50mm² 8 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054983R1
Cod. Produttore 1SDA054983R1
Cod. EAN 8015644561277

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT FC CUAL 1X50MM2 T4 8PCS
  • Materiale: Rame-Alluminio
  • Sezione cavo: 1x50 mm²
  • Numero pezzi: 8
  • Tipo terminale: Frontale
  • Compatibilità: Tmax T4
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Normativa: RoHS II conforme

Descrizione del prodotto

Kit di terminali frontali fissi FC CuAl per cavi in rame e alluminio, progettati per interruttori della serie Tmax T4. Il kit include 8 pezzi per collegamenti sicuri e affidabili su 4 poli. È adatto per cavi con sezione fino a 50 mm² e garantisce una connessione stabile sia per conduttori in rame che in alluminio. I terminali sono realizzati per un’installazione lato carico, permettendo la distribuzione dell’alimentazione a diversi carichi, ma non sono destinati all’uso lato alimentazione. Il sistema assicura una coppia di serraggio adeguata per mantenere la continuità elettrica e la sicurezza dell’impianto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 1x50mm2 8pcs T4

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori frontali Tmax T4 cavi CuAl 1x50mm² 8 pezzi