› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori frontali per interruttori Tmax XT2 1-95mm² rame-alluminio

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067163R1
Cod. Produttore 1SDA067163R1
Cod. EAN 8015644010775

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Terminali frontali per cavi
  • Compatibile rame-alluminio 1x1...95mm²
  • Confezione da 3 pezzi
  • Tipo: FC CuAl
  • Adatto per Tmax XT2
  • Materiale: lega di rame-alluminio
  • Installazione semplice e sicura

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori FC CuAl per cavi in rame e alluminio, compatibili con interruttori della serie SACE Tmax XT2. Il kit comprende 3 pezzi progettati per collegamenti sicuri e affidabili su 3 poli, con capacità di connessione per cavi da 1 a 95 mm². I terminali supportano sia conduttori flessibili che trefolati in rame e alluminio, garantendo ottima conduttività e resistenza meccanica. Sono realizzati per un montaggio semplice e preciso sugli interruttori Tmax XT, con coppie di serraggio specifiche da rispettare per assicurare la massima sicurezza e durata nel tempo. Ideali per applicazioni elettriche professionali, assicurano connessioni stabili e durature in impianti di media e alta potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 1x1...95mm2 3pcs XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori frontali per interruttori Tmax XT2 1-95mm² rame-alluminio