› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori frontali per interruttori E1.2/3-XT7/XT7M 3 pezzi installazione fissa

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073965R1
Cod. Produttore 1SDA073965R1
Cod. EAN 8015644778989

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT EF INF E1.2/3-XT7/XT7M
  • Componenti: 3 pezzi frontali estesi
  • Applicazione: Per installazione fissa
  • Compatibilità: Per E1.2/3-XT7/XT7M
  • Serie: Accessories for Emax 2, 3, XT
  • Conformità: RoHS II conforme
  • Materiale: Leghe di rame e acciaio trattate
  • Utilizzo: Terminali frontali inferiori

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori prolungati EF per interruttori fissi E1.2, XT7M e XT7, composto da 3 pezzi. Questi accessori sono progettati per estendere i terminali frontali dell'interruttore, garantendo una connessione sicura e affidabile per impianti elettrici trifase a 3 poli. Il kit è fornito con l’interruttore e permette un’installazione semplice e precisa, ottimizzando la gestione dei cablaggi e migliorando la funzionalità del sistema elettrico. Realizzato da ABB, assicura elevati standard di qualità e compatibilità con la gamma SACE Emax 2 e Tmax XT. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS LOWER 3pcs FOR FIXED (INSTALL.) E1.2/3-XT7/XT7M

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3 / Accessories for XT

Kit accessori frontali per interruttori E1.2/3-XT7/XT7M 3 pezzi installazione fissa