›

Kit accessori frontali CuAl 2x120mm² Tmax T5 400A industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055027R1
Cod. Produttore 1SDA055027R1
Cod. EAN 8015644561727

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Terminali frontali per cavi
  • Compatibile con rame e alluminio
  • Sezione cavi: 2x120 mm²
  • Quantità: 8 pezzi
  • Tipo: FC CuAl
  • Adatto per interruttori Tmax T5 400
  • Materiale lega rame-alluminio

Descrizione del prodotto

Kit di terminali frontali fissi FC CuAl per cavi in rame e alluminio, progettati per interruttori della serie Tmax T5. Il kit comprende 8 pezzi e consente il collegamento sicuro di cavi con sezioni fino a 2x120 mm², garantendo una distribuzione efficiente dell’alimentazione sul lato carico dell’interruttore. I morsetti sono dotati di viti di serraggio con coppia controllata per assicurare un fissaggio affidabile, supportando connessioni sia per cavi in rame che in alluminio. Questi terminali sono specificamente indicati per l’installazione sul lato carico e non sono destinati all’uso sul lato alimentazione, assicurando così la massima sicurezza e conformità alle normative elettriche. La struttura robusta e il design compatto facilitano l’installazione e la manutenzione negli impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 2x120mm2 8pcs T5 400

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori frontali CuAl 2x120mm² Tmax T5 400A industriale