›

Kit accessori frontali collegamento cavi CuAl 2x150mm² Tmax T4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054991R1
Cod. Produttore 1SDA054991R1
Cod. EAN 8015644561352

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Terminali frontali per cavi
  • Materiale: rame-alluminio
  • Sezione cavi: 2x150mm²
  • Quantità: 8 pezzi
  • Compatibile con interruttori Tmax T4
  • Kit completo per connessione
  • Adatto per cablaggi robusti

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori fissi FC CuAl per cavi in rame e alluminio, specificamente progettati per l'installazione su interruttori della serie Tmax T4. Il kit comprende 8 pezzi con cavi di sezione 2x150 mm², ideali per connessioni affidabili e sicure. Questi terminali consentono il collegamento di cavi ramificati sia in rame che in alluminio, garantendo una distribuzione efficiente dell'alimentazione lato carico. La progettazione fissa assicura una connessione stabile, con viti di serraggio calibrate per una coppia ottimale, adatta a sezioni di cavo fino a 350 Kcmil (circa 185 mm²) per rame e alluminio. L'utilizzo è esclusivamente lato carico dell'interruttore, escludendo l'impiego lato alimentazione, per garantire la massima sicurezza e conformità alle normative. Il materiale e la costruzione sono studiati per resistere alle sollecitazioni elettriche e meccaniche, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 2x150mm2 8pcs T4

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori frontali collegamento cavi CuAl 2x150mm² Tmax T4