› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori frontali cavi CuAl 1x185mm² Tmax T4 3pz

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054988R1
Cod. Produttore 1SDA054988R1
Cod. EAN 8015644561321

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Terminali frontali per cavi
  • Materiale: rame-alluminio
  • Sezione cavo: 1x185mm²
  • Numero pezzi: 3
  • Compatibile con interruttori Tmax T4
  • Conforme a direttiva RoHS II
  • Utilizzo: connessione elettrica sicura

Descrizione del prodotto

Kit di terminali frontali fissi FC CuAl per cavi in rame e alluminio, specificamente progettati per interruttori della serie Tmax. Questo kit include 3 pezzi per cavi da 185 mm², con una configurazione a 3 poli. I morsetti sono adatti per l’installazione lato carico dell’interruttore e consentono una distribuzione affidabile dell’alimentazione a diversi carichi. Realizzati per garantire connessioni sicure e durature, supportano cavi in rame e alluminio con dimensioni e coppie di serraggio precise, assicurando alte prestazioni elettriche e meccaniche. Ideali per applicazioni industriali che richiedono componenti elettrici robusti e di qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 1x185mm2 3pcs T4

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori frontali cavi CuAl 1x185mm² Tmax T4 3pz