› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori frontali cavi CuAl 1x185mm² Tmax T4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054986R1
Cod. Produttore 1SDA054986R1
Cod. EAN 8015644561307

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT FC CUAL 1X185MM2 T4 6PCS
  • Terminali frontali per cavi rame-alluminio
  • Sezione cavo: 1x185mm²
  • Quantità: 6 pezzi
  • Tipo terminale: T4
  • Serie: Accessories for Tmax T

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori fissi FC CuAl per cavi in rame e alluminio, specificamente progettati per l'installazione su interruttori della serie Tmax T4. Il kit comprende 6 pezzi per cavi di sezione fino a 185 mm². Questi morsetti sono destinati al lato carico dell'interruttore e permettono una distribuzione affidabile dell'alimentazione a diversi carichi, escludendo l'uso sul lato alimentazione. Realizzati per garantire una connessione sicura e stabile, sono adatti per cavi ramificati con range di diametro e coppia di serraggio specifici, assicurando prestazioni ottimali in impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 1x185mm2 6pcs T4

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori frontali cavi CuAl 1x185mm² Tmax T4