› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori frontali cavi CuAl 120-240mm² per Tmax XT3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067186R1
Cod. Produttore 1SDA067186R1
Cod. EAN 8015644695026

Informazioni principali

  • Terminali frontali per cavi 1x120...240mm²
  • Materiale compatibile rame-alluminio
  • Confezione da 8 pezzi
  • Per serie Accessories for Tmax XT
  • Compatibile con interruttori Tmax XT
  • Terminali tipo FC CuAl
  • Adatto a cablaggio industriale
  • Montaggio con morsetti

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori FC CuAl progettati per cavi in rame e alluminio con sezione fino a 240 mm², compatibili con interruttori della serie SACE Tmax XT1, XT2, XT3 e XT4. Questi terminali frontali assicurano un collegamento sicuro e affidabile, ottimizzando la connessione elettrica su 4 poli. Il kit comprende 8 pezzi specificamente realizzati per garantire un montaggio semplice e stabile, con coppie di serraggio differenziate per ciascun modello XT (6 Nm per XT1 e XT2, 8 Nm per XT3 e XT4). L’accessorio è ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevate prestazioni di conduzione e resistenza meccanica, assicurando compatibilità con i sistemi modulari Tmax XT. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 1x120...240mm2 8pcs WITH CLAMPS CASE XT3

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori frontali cavi CuAl 120-240mm² per Tmax XT3