›

Kit accessori frontali 6 pezzi Tmax T4 installazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054974R1
Cod. Produttore 1SDA054974R1
Cod. EAN 8015644561130

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT F T4 6PCS
  • Terminali frontali: 6 pezzi T4
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Accessori per Tmax T
  • Materiali: Rispettano direttiva RoHS II
  • Conformità: Direttiva 2011/65/EU (RoHS II)
  • Applicazione: Interruttori Tmax T4
  • Uso: Terminali per circuit breaker

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori fissi per interruttori Tmax T4 e T5 Rc B Type, progettati per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Il kit include sei pezzi che permettono il fissaggio di cavi o barre isolate con diametri variabili, rispettivamente da 8,5 a 25 mm per T4 e da 10,5 a 35 mm per T5. La coppia di serraggio consigliata è di 18 Nm per T4 e 28 Nm per T5, assicurando la massima tenuta meccanica. Questi terminali sono ideali per applicazioni elettriche che richiedono una connessione frontale stabile e duratura, con la possibilità di eseguire prove specifiche sull’installazione per garantire la conformità agli standard di sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS 6pcs T4

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori frontali 6 pezzi Tmax T4 installazione elettrica