› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori frontali 4 pezzi per interruttori Tmax XT1

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066850R1
Cod. Produttore 1SDA066850R1
Cod. EAN 8015644694685

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT F XT1 4PCS
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Terminali frontali: 4 pezzi
  • Compatibilità: Con Tmax XT1
  • Materiale: Componenti conformi RoHS II
  • Applicazione: Accessori per interruttori
  • Conformità: Direttiva 2011/65/EU
  • Utilizzo: Montaggio frontale

Descrizione del prodotto

Il prodotto AB1SDA066850R1 è un kit di accessori per i dispositivi della serie SACE Tmax XT, specificamente progettato per il modello XT1. Si tratta di un kit composto da 4 pezzi che include terminali anteriori fissi, ideali per connessioni elettriche sicure e affidabili. Il kit è adatto per 4 poli, garantendo un collegamento stabile e conforme alle esigenze di impianti elettrici di media e alta potenza. Gli accessori sono realizzati per facilitare l'installazione e la manutenzione dei dispositivi Tmax XT, assicurando compatibilità e prestazioni ottimali. La qualità e la precisione di questi componenti sono in linea con gli standard ABB per materiali elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS 4pcs XT1

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori frontali 4 pezzi per interruttori Tmax XT1