› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori fissaggio frontale 3pz per E4.2/3 installazione quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA074128R1
Cod. Produttore 1SDA074128R1
Cod. EAN 8015644780616

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT F INF E4.2/3 F 3PCSINST
  • Applicazione: Front terminals lower
  • Componenti: 3 pezzi per installazione fissa
  • Serie: Accessories for Emax 2, Emax 3
  • Conformità: Direttiva RoHS 2011/65/EU
  • Marcatura CE: 2013
  • Norme: EN 60947-1, EN 60947-2, IEC 60947-3
  • Compatibilità: Accessori per interruttori Emax

Descrizione del prodotto

Kit di accessori progettato per l'installazione e il supporto dei dispositivi Emax 2 ed Emax 3, composto da tre pezzi. Questo kit garantisce un montaggio sicuro e affidabile, facilitando l'integrazione nei quadri elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e stabilità nel tempo, ottimizzando le prestazioni degli interruttori automatici. Indispensabile per chi cerca soluzioni efficienti e professionali nell'ambito del materiale elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS LOWER 3pcs FOR FIXED (INSTALL.) E4.2/3

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3

Kit accessori fissaggio frontale 3pz per E4.2/3 installazione quadro elettrico