› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori estensione terminali Tmax T7-T7M-X1 3 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063107R1
Cod. Produttore 1SDA063107R1
Cod. EAN 8015644656508

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT ES T7-T7M-X1 3PCS SUP
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Distanza terminali frontali: Estesa
  • Componenti: 3 pezzi
  • Compatibilità: T7, T7M, X1
  • Conformità RoHS: Sì, Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Acciaio e leghe di rame con piombo
  • Applicazione: Accessori per interruttori Tmax

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori prolungati e divaricati fissi per interruttori Tmax T7, T7M e X1, progettati per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro su 3 poli. Questo kit comprende componenti specifici per estendere e separare i terminali frontali, facilitando l’installazione e migliorando la gestione dei cavi. La soluzione è ideale per applicazioni in cui è necessario un collegamento robusto e stabile, con una coppia di serraggio consigliata di 18 Nm per i bulloni principali e 2,5 Nm per i bulloni di fissaggio secondari. Realizzato per garantire compatibilità e prestazioni ottimali con i dispositivi della serie Tmax, assicura una connettività efficiente e duratura negli impianti elettrici industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS DISTANCE UPPER 3pcs T7-T7M-X1

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori estensione terminali Tmax T7-T7M-X1 3 pezzi