› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori elettrici T8 2500A 8 pezzi installazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA065825R1
Cod. Produttore 1SDA065825R1
Cod. EAN 8015644687335

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tensione nominale: 2500A
  • Numero pezzi: 8 PCS
  • Distanza terminali frontali: Estesa
  • Tipo: Kit ES T8
  • Conformità RoHS: Sì
  • Marcatura CE: 2009
  • Standard applicati: EN 60947-1/2/3

Descrizione del prodotto

Kit di 8 pezzi per SACE Tmax T8 con capacità nominale di 2500A. Questo kit è progettato come accessorio specifico per interruttori automatici a bassa tensione della serie Tmax XT, garantendo affidabilità e prestazioni elevate. Il prodotto è compatibile con configurazioni a 4 poli, ideale per applicazioni di distribuzione elettrica che richiedono protezione e gestione sicura del carico. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza all'usura, mantenendo costante l'efficienza nel tempo. La sua struttura compatta facilita l'installazione e l'integrazione nei quadri elettrici, supportando un'ampia gamma di applicazioni industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXETENDED FRONT TERMINALS DISTANCE 8pcs T8 2500A

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori elettrici T8 2500A 8 pezzi installazione industriale