› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori elettrici T8 2500A 6 pezzi per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA065824R1
Cod. Produttore 1SDA065824R1
Cod. EAN 8015644687328

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Corrente nominale: 2500A
  • Numero pezzi: 6
  • Tipo terminali: Frontali estesi
  • Compatibilità: T8
  • Distanza terminali: Estesa
  • Conformità: RoHS II
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Il kit ES T8 2500A 6PCS è un componente accessorio per interruttori automatici a bassa tensione della famiglia SACE Tmax XT di ABB, specificamente progettato per applicazioni elettriche professionali. Questo kit è compatibile con interruttori a 3 poli e garantisce una corrente nominale di 2500 A, assicurando elevate prestazioni di protezione e affidabilità nell'ambito della distribuzione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, il kit è caratterizzato da un design robusto e funzionale, adatto a installazioni industriali e commerciali che richiedono soluzioni sicure e durature. La sua versatilità consente di essere utilizzato in diversi tipi di impianti grazie alla possibilità di montaggio sia in posizione fissa che plug-in, mantenendo inalterate le caratteristiche di isolamento, compatibilità elettromagnetica e resistenza agli urti e alle vibrazioni. Questo accessorio è parte integrante della gamma Tmax XT, che si distingue per la tecnologia avanzata dei suoi componenti, inclusi i dispositivi di protezione elettronici e termomagnetici, e per la facilità di installazione e manutenzione. Il kit ES T8 contribuisce a ottimizzare la protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti a terra, migliorando la sicurezza e la continuità del servizio elettrico. In sintesi, il kit ES T8 2500A 6PCS rappresenta una soluzione affidabile e performante per l’integrazione negli impianti elettrici con interruttori SACE Tmax XT, garantendo elevate prestazioni di sicurezza e protezione in un formato compatto e versatile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXETENDED FRONT TERMINALS DISTANCE 6pcs T8 2500A

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori elettrici T8 2500A 6 pezzi per impianti industriali