› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori elettrici rame 2x240mm² Tmax T5 630A 6pz

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055362R1
Cod. Produttore 1SDA055362R1
Cod. EAN 8015644566012

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tensione nominale: 630 A
  • Terminali frontali per cavi in rame
  • Sezione cavo: 2x240 mm²
  • Quantità: 6 pezzi
  • Tipo: FC CU
  • Compatibilità: T5
  • Materiale: Rame

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori fissi FC Cu progettati per cavi in rame con sezioni da 2x240 mm², compatibili con interruttori Tmax T5 fino a 630 A. Il kit comprende 6 pezzi e consente un collegamento sicuro e affidabile grazie alla struttura robusta e al fissaggio a vite con coppia di serraggio fino a 25 Nm. I terminali sono ottimizzati per garantire una connessione stabile e duratura, adatta a impianti elettrici industriali e civili che richiedono elevata capacità di trasporto di corrente. L’installazione è facilitata dalla progettazione modulare e dall’adattabilità ai poli dell’interruttore, assicurando precisione e sicurezza nelle operazioni di cablaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER 2x240mm2 6pcs T5 630

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori elettrici rame 2x240mm² Tmax T5 630A 6pz