›

Kit accessori elettrici FC CuAl 1x185mm² Tmax T4 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054989R1
Cod. Produttore 1SDA054989R1
Cod. EAN 8015644561338

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT FC CUAL 1X185MM2 T4 4PCS
  • Terminali: rame-alluminio 1x185mm²
  • Quantità: 4 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: per interruttori Tmax T4
  • Tipo: terminali frontali
  • Materiale: rame e alluminio
  • Applicazione: collegamento cavi

Descrizione del prodotto

Kit di terminali frontali fissi FC CuAl per cavi in rame e alluminio, specificamente progettato per interruttori della serie Tmax T4. Questo kit comprende 4 pezzi adatti per cavi con sezione fino a 185 mm², garantendo una connessione sicura e affidabile. I terminali sono realizzati per l'installazione sul lato carico dell'interruttore, permettendo la distribuzione dell'alimentazione a più carichi, mentre l'uso sul lato alimentazione è escluso. Il kit assicura una corretta gestione della coppia di serraggio, con valori specifici indicati per ogni tipo di cavo, ottimizzando la sicurezza e la durata dell'impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 1x185mm2 4pcs T4

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori elettrici FC CuAl 1x185mm² Tmax T4 industriale