› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori elettrici 8 pezzi per Tmax T7-T7M-X1

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063127R1
Cod. Produttore 1SDA063127R1
Cod. EAN 8015644656751

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT VR T7-T7M-X1 8PCS
  • Terminali posteriori: verticali 8 pezzi
  • Compatibilità: T7, T7M, X1
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiale: Leghe di rame e alluminio
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Accessori per interruttori
  • Montaggio: Facile installazione

Descrizione del prodotto

Kit di terminali posteriori HR/VR/R progettati per interruttori fissi delle serie T7, T7M, X1, XT7 e XT7M. Questo kit comprende 8 pezzi realizzati con materiali di alta qualità per garantire una connessione sicura e affidabile. I terminali sono compatibili con configurazioni a 4 poli e sono ideali per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio robusto e una trasmissione efficiente della corrente. La struttura consente un montaggio semplice e un serraggio con coppia di 20 Nm, assicurando stabilità e durabilità nel tempo. Questi accessori sono fondamentali per ottimizzare le prestazioni degli interruttori e garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS VERTICAL 8pcs T7-T7M-X1

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori elettrici 8 pezzi per Tmax T7-T7M-X1