› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori elettrici 8 pezzi per interruttori Tmax T4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054999R1
Cod. Produttore 1SDA054999R1
Cod. EAN 8015644561437

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT EF T4 8PCS
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Terminali frontali estesi: 8 pezzi
  • Compatibilità: Tmax T4
  • Materiale terminali: FC CuAl e FC Cu
  • Conformità RoHS II: Sì
  • Applicazione: Accessori per interruttori
  • Uso: Estensione terminali frontali

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Terminali anteriori prolungati EF per interruttori Tmax T4-T5, versione fissa, progettati per estendere i punti di connessione frontali e facilitare il collegamento elettrico. Il kit comprende 8 pezzi, adatti per interruttori con 4 poli, garantendo una connessione affidabile e sicura con tensione nominale superiore a 500V. Questi terminali sono realizzati con materiali di alta qualità per assicurare durata e resistenza meccanica, con coppie di serraggio specifiche di 18 Nm per T4 e 28 Nm per T5, come indicato nelle istruzioni di montaggio. Ideali per applicazioni industriali che richiedono un'efficiente gestione dei collegamenti elettrici su interruttori modulari. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS 8pcs T4

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori elettrici 8 pezzi per interruttori Tmax T4