›

Kit accessori elettrici 6pz per protezione Tmax T2

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA051464R1
Cod. Produttore 1SDA051464R1
Cod. EAN 8015644518844

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT EF T2 6PCS
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Terminali estesi: 6 pezzi
  • Compatibilità: Tmax T2
  • Tipo unità: Termico-magnetica
  • Protezione: IP40 kit disponibile
  • Caratteristiche: Viti sigillabili
  • Conformità: RoHS compliant

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit accessori EF T2 6 pezzi per interruttori automatici della serie Tmax T, progettato per facilitare l'installazione e il collegamento elettrico. Questo kit comprende componenti specifici per la conversione, il fissaggio e la protezione dei circuiti, garantendo un montaggio rapido e sicuro. È compatibile con gli interruttori Tmax T2, parte della gamma di interruttori modulati a bassa tensione ABB, noti per le dimensioni compatte e l'elevata affidabilità. Gli accessori inclusi nel kit permettono di ottimizzare l'ingombro e migliorare la gestione dei cablaggi, assicurando una protezione efficace e la facilità di manutenzione dell'impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS 6pcs T2

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori elettrici 6pz per protezione Tmax T2