›

Kit accessori elettrici 6 pezzi Tmax T6 630 A industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA013920R1
Cod. Produttore 1SDA013920R1
Cod. EAN 8015644139209

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tensione nominale: 630 A
  • Numero poli: 3 poli
  • Tipo accessorio: Kit terminali frontali
  • Compatibilità: S6 630 - T6 630
  • Quantità: 6 pezzi
  • Materiale terminali: Rame-leghe con piombo
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori prolungati (EF) specificamente progettato per interruttori fissi Tmax S6 e T6 con capacità nominale fino a 630 A. Questo kit comprende sei pezzi che permettono di estendere i terminali frontali per facilitare il collegamento elettrico, garantendo una connessione sicura e affidabile. I terminali sono realizzati con materiali resistenti e sono progettati per un montaggio semplice e stabile, con una coppia di serraggio raccomandata di 9 Nm. Il prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una gestione efficiente dei collegamenti in impianti industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXETENDED FRONT TERMINALS THREE-POLE S6 630 - T6 630

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori elettrici 6 pezzi Tmax T6 630 A industriale