› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori elettrici 4pz per interruttori Tmax XT3 XT4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066273R1
Cod. Produttore 1SDA066273R1
Cod. EAN 8015644691967

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT R FP XT3-XT4 4PCS
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Terminali posteriori regolabili
  • 4 pezzi per parte fissa
  • Compatibile con XT3 e XT4
  • Materiale conforme RoHS II
  • Uso in interruttori Tmax
  • Installazione semplice e rapida

Descrizione del prodotto

Il prodotto è un kit di accessori per i terminali posteriori fissi (HR/VR) dei dispositivi della serie SACE Tmax XT, specificamente per i modelli XT3 e XT4 a 4 poli. Questo kit comprende quattro pezzi progettati per facilitare il collegamento elettrico e garantire una connessione affidabile e sicura. I componenti sono realizzati per adattarsi perfettamente ai terminali posteriori fissi, assicurando una corretta installazione e un'ottima conduttività. La coppia di serraggio consigliata per il montaggio è di 6 Nm, garantendo stabilità meccanica e sicurezza elettrica. Questo kit rappresenta una soluzione ideale per il cablaggio e la manutenzione di interruttori automatici SACE Tmax XT, assicurando performance elevate e durature. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS ADJUSTABLE 4pcs FOR FIXED PART XT3-XT4

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori elettrici 4pz per interruttori Tmax XT3 XT4