› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori elettrici 4 pezzi Tmax T 630/800 A industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060422R1
Cod. Produttore 1SDA060422R1
Cod. EAN 8015644628963

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Terminali frontali: 4 pezzi
  • Compatibilità: T6 630/800 - S6 630/800
  • Tipo: Kit terminali frontali
  • Materiale: Leghe di rame e acciaio
  • Conformità RoHS: Sì, con esenzioni
  • Applicazione: Interruttori Tmax T6 e S6
  • Montaggio: Facile installazione

Descrizione del prodotto

Kit di accessori elettrici progettato per interruttori Tmax T con portata di 630/800 A. Composto da quattro pezzi, questo kit garantisce una connessione sicura e affidabile per impianti elettrici di media e alta potenza. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura durata nel tempo e prestazioni ottimali nelle applicazioni industriali e civili. Ideale per migliorare la funzionalità e la sicurezza degli impianti elettrici, facilitando l’installazione e la manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS 4pcs T6 630/800 - S6 630/800

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori elettrici 4 pezzi Tmax T 630/800 A industriale