›

Kit accessori elettrici 4 pezzi terminali frontali T5 per interruttori modulari uso industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055013R1
Cod. Produttore 1SDA055013R1
Cod. EAN 8015644561185

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT F T5 4PCS
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Terminali frontali: 4 pezzi T5
  • Materiale: Leghe rame con piombo
  • Compatibilità: Interruttori Tmax T5
  • Conformità RoHS: Sì, con esenzioni
  • Applicazione: Accessori per interruttori
  • Montaggio: Frontale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit di accessori elettrici composto da quattro pezzi, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, è ideale per l’installazione su interruttori modulari, assicurando una connessione stabile e duratura. Questo kit è perfetto per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una gestione efficiente del cablaggio elettrico, facilitando l’organizzazione e la manutenzione degli impianti. La sua compatibilità con dispositivi specifici ne assicura la versatilità e la funzionalità in diversi contesti elettrici. Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS 4pcs T5

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori elettrici 4 pezzi terminali frontali T5 per interruttori modulari uso industriale e civile