› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori elettrici 4 pezzi per interruttori Tmax XT4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066902R1
Cod. Produttore 1SDA066902R1
Cod. EAN 8015644008062

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT ES XT4 4PCS
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Distanza frontale estesa: 4 pezzi XT4
  • Compatibilità: Accessori per interruttori Tmax XT
  • Materiale: Componenti conformi RoHS II
  • Utilizzo: Terminali frontali estesi
  • Applicazione: Kit accessorio per Tmax XT4
  • Tipo prodotto: Kit accessori elettrici

Descrizione del prodotto

Kit di accessori ES XT4 composto da 4 pezzi, progettato per terminali anteriori divaricati destinati a interruttori fissi o parti fisse della serie SACE Tmax XT. Questo kit consente un collegamento affidabile e sicuro dei cavi elettrici, facilitando l’installazione e la manutenzione degli interruttori di tipo XT4. Realizzato con materiali resistenti, garantisce elevata durata e stabilità nelle connessioni elettriche, supportando un numero di poli pari a 4. Ideale per applicazioni in impianti elettrici industriali e civili che richiedono componenti di alta qualità e precisione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS DISTANCE 4pcs XT4

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori elettrici 4 pezzi per interruttori Tmax XT4