›

Kit accessori elettrici 3 pezzi Tmax T7-T7M-X1 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063124R1
Cod. Produttore 1SDA063124R1
Cod. EAN 8015644656720

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT VR T7-T7M-X1 3PCS
  • Terminali posteriori: Verticali 3 pezzi
  • Compatibilità: T7, T7M, X1, XT7, XT7M
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiale: Leghe di rame e alluminio
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Interruttori Tmax
  • Montaggio: Componenti per Tmax T7M

Descrizione del prodotto

Kit di terminali posteriori HR/VR/R progettati per interruttori fissi delle serie T7, T7M, X1, XT7 e XT7M. Questo kit comprende tre pezzi robusti, realizzati per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei circuiti elettrici. I terminali sono costituiti da materiali resistenti, con parti metalliche per la conduzione elettrica e involucri in materiale isolante nero, assicurando sicurezza e durabilità. Sono adatti per applicazioni con un numero di poli fino a 3 e sono progettati per un serraggio ottimale a 20 Nm, garantendo stabilità meccanica e prestazioni elevate. Ideali per l'installazione e la manutenzione di interruttori fissi, questi accessori sono fondamentali per un corretto funzionamento e la protezione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS VERTICAL 3pcs T7-T7M-X1-XT7-XT7M

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori elettrici 3 pezzi Tmax T7-T7M-X1 industriale