› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori elettrici 3 pezzi per interruttori T7-T7M-X1

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA065620R1
Cod. Produttore 1SDA065620R1
Cod. EAN 8015644684327

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT ES FP T7-T7M-X1 3PCS
  • Funzione: Estende distanza terminali
  • Compatibilità: Per T7, T7M, X1
  • Serie: Accessories for Emax
  • Materiale: Componenti in lega di rame e acciaio
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Parte fissa interruttori
  • Quantità: 3 pezzi per kit

Descrizione del prodotto

Kit composto da tre barre di collegamento in lega di rame, progettate per l'uso con interruttori automatici. Le barre sono caratterizzate da una struttura robusta e dimensionata per garantire una connessione elettrica affidabile su 3 poli. Questo kit è ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti di alta qualità per la distribuzione e l'interruzione del circuito, assicurando una trasmissione efficiente della corrente e resistenza all'usura nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXETENDED FRONT TERMINALS DISTANCE 3pcs FOR FIXED PART T7-T7M-X1

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Emax

Kit accessori elettrici 3 pezzi per interruttori T7-T7M-X1