›

Kit accessori elettrici 2x150mm² 630A per Tmax T6 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA013925R1
Cod. Produttore 1SDA013925R1
Cod. EAN 8015644139254

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tensione nominale: 630 A
  • Tipo: Kit terminali posteriori
  • Numero poli: 4 poli
  • Sezione cavi: 2x150 mm²
  • Compatibilità: S6 400-630, T6 630
  • Materiale: Leghe di rame e alluminio
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Kit di terminali posteriori (RC) per cavi in rame-alluminio, specificamente progettato per la serie S6-T6 con portata fino a 630 A. Questo kit comprende componenti per il collegamento sicuro e affidabile di cavi di sezione 2x150 mm², garantendo una connessione elettrica ottimale e stabile. Il design è studiato per l'installazione fissa, con materiali resistenti e adatti all'uso in impianti elettrici industriali. Il kit è compatibile con interruttori della serie Tmax T e assicura una corretta gestione della corrente elettrica fino a 630 A, facilitando l’assemblaggio e la manutenzione degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS FOR CABLES FOUR-POLE S6 400-630 - T6 630

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori elettrici 2x150mm² 630A per Tmax T6 industriale