›

Kit accessori elettrici 2x150mm² 630A per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA023391R1
Cod. Produttore 1SDA023391R1
Cod. EAN 8015644233914

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo: Kit terminali posteriori
  • Sezione cavi: 2x150 mm²
  • Numero poli: 4 poli
  • Compatibilità: S6 630 - T6 630
  • Corrente nominale: 630 A
  • Materiale: Leghe di rame e acciaio
  • Installazione: Montaggio posteriore

Descrizione del prodotto

Il kit RC 2X150MM2 T6 630 - S6 630 4PC è un accessorio progettato per terminali posteriori (RC) destinati a cavi in rame-alluminio per applicazioni fisse S6-T6 con portata fino a 630A. Questo componente garantisce un collegamento sicuro ed efficiente per cavi di sezione 2x150 mm², assicurando elevate prestazioni elettriche e meccaniche. Ideale per l'impiego con dispositivi di protezione della serie Tmax, il kit assicura una connessione affidabile grazie alla sua costruzione robusta e alla compatibilità con sistemi di fissaggio standard. La progettazione ottimizzata facilita l'installazione e la manutenzione, offrendo una soluzione versatile per impianti elettrici industriali e civili che richiedono elevata capacità di corrente e sicurezza operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 1/2 KIT . REAR TERMINALS FOR CABLES FOUR-POLE S6 630 - T6 630

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori elettrici 2x150mm² 630A per automazione industriale