› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori connessioni rame-alluminio 70-185mm² XT2

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067170R1
Cod. Produttore 1SDA067170R1
Cod. EAN 8015644010843

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Terminali frontali per cavi
  • Compatibile con rame e alluminio
  • Sezione cavi: 1x70...185 mm²
  • Confezione: 8 pezzi
  • Tipo: Kit FC CuAl
  • Adatto per interruttori Tmax XT2
  • Conforme a direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Kit di terminali esterni FC CuAl per cavi da 70 a 185 mm², progettato per l’installazione su interruttori della serie SACE Tmax XT. Questi terminali sono adatti per cavi in rame e alluminio, sia flessibili che trefolati, garantendo una connessione sicura e affidabile. Il kit comprende 8 pezzi e consente una facile installazione con un serraggio ottimale dei morsetti. È importante fissare i cavi al quadro elettrico prima di serrare i terminali, mentre le piastre di ancoraggio sono da fornire a cura del cliente. Questo accessorio è ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta alta qualità e robustezza nella gestione dei collegamenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 1x70...185mm2 8pcs XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori connessioni rame-alluminio 70-185mm² XT2