› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

KIT accessori connessioni rame-alluminio 120-240mm² per interruttori XT4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067198R1
Cod. Produttore 1SDA067198R1
Cod. EAN 8015644011079

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Terminali frontali per cavi
  • Compatibile con cavi 1x120...240mm²
  • Materiali: rame e alluminio
  • Confezione da 8 pezzi con morsetti
  • Tipo custodia: XT4
  • Adatto a interruttori Tmax XT
  • Conforme direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori FC CuAl per cavi in rame e alluminio, progettati per sezioni fino a 240 mm². Compatibile con interruttori della serie Tmax XT1, XT2, XT3 e XT4, questo kit include 8 pezzi per un collegamento sicuro e affidabile. I terminali sono adatti per applicazioni elettriche che richiedono connessioni robuste e durature, garantendo un'ottima conduttività e resistenza meccanica. Il sistema è studiato per facilitare l'installazione e la manutenzione, con viti e accessori specifici per un serraggio ottimale. Ideale per impianti industriali e civili che utilizzano interruttori modulabili Tmax XT, assicura la massima efficienza nella gestione dei cavi in rame o alluminio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 1x120...240mm2 8pcs WITH CLAMPS CASE XT4

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

KIT accessori connessioni rame-alluminio 120-240mm² per interruttori XT4