› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori connessioni cavi CuAl 2x35-120mm² XT4 8pz

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067202R1
Cod. Produttore 1SDA067202R1
Cod. EAN 8015644011116

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Terminali frontali per cavi in rame e alluminio
  • Sezione cavi: 2x35...120mm²
  • Confezione: 8 pezzi
  • Compatibile con interruttori Tmax XT
  • Materiale: leghe di rame e alluminio
  • Utilizzo: collegamento sicuro cavi
  • Conforme direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Kit di terminali esterni FC CuAl per cavi da 2x35 a 120 mm², progettati per interruttori della serie SACE Tmax XT4. Questo kit comprende 8 pezzi ed è specificamente adatto per connessioni elettriche con conduttori in rame o alluminio flessibile o intrecciato, garantendo un collegamento sicuro e affidabile. I terminali sono compatibili con quadri elettrici fissi e sono indicati per un numero di poli pari a 4. La loro installazione richiede il fissaggio preventivo dei cavi al quadro prima della serratura dei morsetti, con setti di ancoraggio a carico del cliente. La progettazione assicura una corretta gestione delle dimensioni dei cavi, con un range di sezione tra 35 e 120 mm², e una coppia di serraggio ottimale per garantire la stabilità del collegamento elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 2x35...150mm2 8pcs XT4

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori connessioni cavi CuAl 2x35-120mm² XT4 8pz