› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori connessione elettrica rame-alluminio 2x35-120mm² Tmax XT3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067190R1
Cod. Produttore 1SDA067190R1
Cod. EAN 8015644010997

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT FC CUAL 2X35...120MM2 XT3 8PCS
  • Applicazione: Terminali frontali per cavi
  • Materiali: Rame e Alluminio
  • Sezione cavi: 2x35...120 mm²
  • Quantità: 8 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Tmax T1-T3-T4 e XT2-XT4-XT5
  • Uso: Per interruttori Tmax XT

Descrizione del prodotto

Kit di terminali esterni FC CuAl per cavi da 2x35 mm² fino a 120 mm², progettato specificamente per interruttori SACE Tmax XT3. Questo kit comprende 8 pezzi ed è ideale per il collegamento sicuro e affidabile di cavi in rame o alluminio, garantendo una connessione stabile e duratura. I terminali sono compatibili con configurazioni a 4 poli e sono adatti per cavi flessibili e trefolati, con una gamma di dimensioni che va da 2 AWG a 4/0 AWG. Il design consente un facile montaggio e assicura un serraggio ottimale con coppie di serraggio specifiche, migliorando la sicurezza elettrica e la qualità dell’installazione. È importante fissare i cavi al quadro prima di serrare i morsetti per garantire la massima affidabilità dell’impianto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 2x35...120mm2 8pcs XT3

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori connessione elettrica rame-alluminio 2x35-120mm² Tmax XT3