› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori connessione elettrica 4pz per interruttori Tmax XT3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066874R1
Cod. Produttore 1SDA066874R1
Cod. EAN 8015644007577

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT EF XT3 4PCS
  • Funzione: Terminali frontali estesi
  • Quantità: 4 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Per interruttori Tmax XT3
  • Materiale: Componenti metallici estesi
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: Accessori per circuit breaker

Descrizione del prodotto

Kit EF XT3 4PCS è un set di terminali anteriori prolungati fissi progettati per l'utilizzo con interruttori automatici della serie SACE Tmax XT, specificamente per modelli XT3. Questo kit consente un collegamento elettrico affidabile e sicuro su 4 poli, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. I terminali sono realizzati con materiali di alta qualità per garantire durata e resistenza alle sollecitazioni meccaniche e termiche. L'accessorio è ideale per applicazioni industriali che richiedono connessioni stabili e performanti, contribuendo a migliorare l'efficienza e la sicurezza del sistema elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS 4pcs XT3

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori connessione elettrica 4pz per interruttori Tmax XT3