Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA104751R1
Cod. Produttore
1SDA104751R1
Cod. EAN
8015644068431

Informazioni di prodotto

KIT FC CuAl 2x120...240mm2 XT6 4pcs

Documentazione tecnica

Kit terminali anteriori FC CuAl per cavi in rame e alluminio, progettato per la serie Tmax XT6. Consente il collegamento di cavi con sezione da 2x120 a 240 mm², garantendo un'installazione sicura e affidabile. Il kit comprende quattro pezzi, adatti per un numero di poli pari a 4. I terminali sono realizzati per assicurare una connessione robusta con viti M6 e sono compatibili con cavi flessibili e trefolati in rame e alluminio, con una coppia di serraggio ottimale di 31 Nm. La struttura è studiata per facilitare il montaggio frontale e garantire elevate prestazioni elettriche in impianti di distribuzione e protezione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 2x120...240mm2 4pcs XT6

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Produttore

ABB

Kit accessori connessione cavi rame-alluminio 120-240mm² XT6