› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori connessione cavi rame-alluminio 1,5-70mm² XT1 4pz

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067152R1
Cod. Produttore 1SDA067152R1
Cod. EAN 8015644010461

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT FC CUAL 1X1,5...70MM2 XT1 4PCS
  • Terminali: rame-alluminio
  • Sezione cavi: 1,5-70 mm²
  • Quantità: 4 pezzi
  • Applicazione: per circuit breaker Tmax
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: XT1
  • Materiale: lega rame-alluminio

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori FC CuAl per cavi in rame e alluminio, compatibile con interruttori SACE Tmax serie XT1, XT2, XT3 e XT4. Progettato per connessioni affidabili e sicure, il kit supporta sezioni di cavo da 1,5 a 70 mm², garantendo un'ottima conducibilità elettrica. I terminali sono adatti per cavi flessibili e rigidi, con coppie di serraggio specifiche per ottimizzare la connessione e prevenire allentamenti. Il design facilita l’installazione frontale, assicurando una rapida messa in opera e una manutenzione agevole. Questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevata qualità e sicurezza nelle connessioni di potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 1x1,5...70mm2 4pcs XT1

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori connessione cavi rame-alluminio 1,5-70mm² XT1 4pz
€ 47,83 x 1 pz.