› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori connessione cavi CuAl 95-185mm² per interruttori Tmax XT3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067180R1
Cod. Produttore 1SDA067180R1
Cod. EAN 8015644010942

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Terminali frontali per cavi
  • Sezione cavi: 1x95...185 mm²
  • Materiali: rame-alluminio
  • Quantità: 4 pezzi
  • Compatibile con: XT3
  • Conformità: RoHS II
  • Uso: kit accessori

Descrizione del prodotto

Kit di terminali frontali FC CuAl progettati per l'installazione su interruttori SACE Tmax XT3, adatti per cavi in rame e alluminio con sezioni da 95 a 185 mm². Il kit comprende 4 pezzi, garantendo una connessione affidabile e sicura per circuiti a 4 poli. Realizzati per assicurare un serraggio ottimale, i terminali supportano coppie di serraggio specifiche per garantire stabilità e sicurezza elettrica. Sono compatibili con cavi flessibili e trefolati, offrendo versatilità nell'applicazione. Ideali per impianti elettrici industriali e civili che richiedono materiali di alta qualità e prestazioni elevate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 1x95...185mm2 4pcs XT3

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori connessione cavi CuAl 95-185mm² per interruttori Tmax XT3