› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori connessione cavi CuAl 35-95mm² per interruttori modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067157R1
Cod. Produttore 1SDA067157R1
Cod. EAN 8015644010713

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Terminali frontali per cavi
  • Sezione cavi: 1x35...95 mm²
  • Materiali: rame-alluminio
  • Quantità: 6 pezzi
  • Compatibilità: Tmax XT1
  • Tipo: kit FC CuAl
  • Montaggio: frontale

Descrizione del prodotto

Kit terminali esterni FC CuAl per cavi da 35 a 95 mm² (2 AWG a 4/0 AWG), progettato per interruttori SACE Tmax XT. Questo kit comprende 6 pezzi ed è adatto per l’installazione su interruttori fissi. I terminali sono realizzati in materiale CuAl, garantendo ottima conduttività e resistenza meccanica, e sono compatibili con cavi flessibili e trefolati. Il fissaggio dei morsetti richiede una coppia di serraggio di 13,5 Nm, assicurando un collegamento affidabile e sicuro. Il design è studiato per facilitare l’installazione e l’ancoraggio dei cavi al quadro elettrico, con indicazioni precise sulle dimensioni massime e minime dei cavi compatibili. Questo accessorio è essenziale per garantire connessioni elettriche efficienti e durature nei sistemi di distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 1x35...95mm2 6pcs XT1

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori connessione cavi CuAl 35-95mm² per interruttori modulari