› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori connessione cavi CuAl 240mm² 8pz Tmax T4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA064552R1
Cod. Produttore 1SDA064552R1
Cod. EAN 8015644674557

Informazioni principali

  • Connessioni per cavi 1x240mm²
  • Materiale terminali Rame-Alluminio
  • Quantità pezzi 8
  • Tipo terminali FC CuAl
  • Compatibilità con Tmax T4
  • Serie Accessories for Tmax T
  • Conforme direttiva RoHS II
  • Applicazione Kit di collegamento

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori fissi FC CuAl per cavi in rame e alluminio, progettati per interruttori della serie Tmax T4. Questo kit consente il collegamento sicuro e affidabile di cavi con sezione fino a 240 mm², garantendo una distribuzione efficiente dell'alimentazione lato carico. I terminali supportano fino a 4 poli e sono realizzati per assicurare una connessione stabile con coppie di serraggio specifiche, ottimizzate per cavi ramificati in rame e alluminio. L'installazione è facilitata dalla compatibilità con la gamma Tmax, offrendo una soluzione robusta per applicazioni elettriche industriali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 1x240mm2 8pcs T4

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori connessione cavi CuAl 240mm² 8pz Tmax T4