›

Kit accessori connessione cavi CuAl 1x185mm² T4 8pz industria

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054987R1
Cod. Produttore 1SDA054987R1
Cod. EAN 8015644561314

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT FC CUAL 1X185MM2 T4 8PCS
  • Connessioni: Rame-Alluminio 1x185mm²
  • Numero pezzi: 8
  • Tipo terminali: Frontali
  • Compatibilità: Tmax T4
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiale: Leghe di rame e alluminio
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Kit di terminali frontali fissi FC CuAl per cavi in rame e alluminio, progettati per l'installazione su interruttori della serie Tmax T4. Questo kit comprende 8 pezzi per la connessione di un cavo da 1x185 mm², garantendo un fissaggio sicuro e affidabile. I terminali sono adatti per un numero di poli pari a 4 e consentono una distribuzione efficiente dell'alimentazione sul lato carico dell'interruttore. Il design è ottimizzato per l'uso con cavi flessibili in rame o alluminio, con una resistenza meccanica e elettrica elevata, assicurando una connessione stabile e duratura nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 1x185mm2 8pcs T4

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori connessione cavi CuAl 1x185mm² T4 8pz industria