› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori connessione cavi CuAl 1x1-150mm² per interruttori modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067192R1
Cod. Produttore 1SDA067192R1
Cod. EAN 8015644011017

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Terminali frontali per cavi 1x1...150mm²
  • Materiale: rame-alluminio
  • Quantità: 4 pezzi
  • Compatibilità: Tmax T1-T3-T4, XT2, XT4, XT5
  • Tipo: kit di connessione FC CuAl
  • Conforme direttiva RoHS II
  • Utilizzo: accessori per interruttori Tmax XT

Descrizione del prodotto

Terminali anteriori FC CuAl progettati per l’installazione su interruttori SACE Tmax serie XT1, XT2, XT3 e XT4, specificamente per cavi in rame e alluminio. Questi terminali consentono il collegamento sicuro e affidabile di cavi con sezioni variabili a seconda del modello: da 1,5 mm² fino a 300 kcmil, con coppie di serraggio ottimizzate per garantire prestazioni elettriche elevate. Sono compatibili con cavi flessibili e trefolati in rame e alluminio, offrendo versatilità nell’applicazione. La struttura è studiata per facilitare l’installazione sui morsetti degli interruttori fissi, mantenendo un elevato standard di sicurezza e affidabilità. Le dimensioni e le caratteristiche meccaniche sono conformi alle normative IEC e UL, assicurando la massima compatibilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 1x1...150mm2 4pcs XT4

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori connessione cavi CuAl 1x1-150mm² per interruttori modulari